MECALINE SLUITSCHAKEL 08B-1 RVS

Sluitschakel, RVS, volgens DIN 8187 - ISO 606

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:MDJ.08B1SS
Rubix:01851668
Fabrikant:875405
EAN:3660338289910
MECALINE SLUITSCHAKEL 08B-1 RVS

Technische samenvatting

Ketting08b-1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE SLUITSCHAKEL 08B-1 RVS


Sluitschakel, RVS, voor rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606
08B1 Roestvrijstalen Simplex sluitschakel (veercliptype) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Sterke punten

Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid

Toepassingen

Voor gebruik met BS-ketting en kettingwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Ketting08b-1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Materiaalroestvrij staal
Diameter rol8,51 mm
Typeconn link
€ 0,73 excl. BTW
/ stuk
€ 0,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden