TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS28B-2

BS GT4 Winnaar Verbindingslink

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tsubaki:Winner RS28B 2 OL (P=1-3/4'')
Rubix:01260324
Fabrikant:72790282004
EAN:8718472232288
TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS28B-2

Technische samenvatting

Kettingbs runner
Steek van de ketting44,45 mm
Profielduplex (2)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS28B-2


Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS Rollenketting is de meest geavanceerde ketting op de Europese markt. Het product is verkrijgbaar in kettingmaten van RF06B tot RS48B*. Simplex, duplex en triplex uitvoeringen staan tot uw beschikking.
Tsubaki GT4 Winner is uitgebreid met de volgende voordelen:
- Lube Groove Bush om olie vast te houden op het contactpunt, waar de ketting het het meest nodig heeft, door een intern reservoir voor smeermiddel te creëren. Het resultaat is een ketting die langer meegaat met lagere onderhoudskosten gedurende de levensduur van de ketting. De Lube Groove Bush is verkrijgbaar in de maten RS16B tot en met RS24B.
- Naadloze bus met een zeer nauwkeurig cilindrisch profiel en oppervlakteafwerking, wat resulteert in een beter oppervlaktecontact tussen de pen en de bus en een betere smeermiddelretentie.
- Ring Coin verbindingsschakel maakt het mogelijk de ketting te specificeren tot de volledige kW-waarde.
- Centre Sink Pin ontwerp biedt eenvoudige demontage van de ketting en de markeringen op de klinknagelkop identificeren de rotatie van de pen.
*RF06B gekrulde bus; RS56B/RS72B op aanvraag.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht885 g
Kettingbs runner
Steek van de ketting44,45 mm
Profielduplex (2)
Materiaalstaallegering
Gewicht885 g
Diameter rol27,94 mm
Typerollenketting
€ 82,78 excl. BTW
/ stuk
€ 100,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen