TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS40-1 CU

Sluitschakel RS40-1 CU

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RS40CU CL (CP) (P=1/2'')
Rubix:01279996
Fabrikant:0134400002
EAN:8718472007664
TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS40-1 CU

Technische samenvatting

Kettingansi single pitch curved (cu)
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS40-1 CU


Dankzij de exclusieve pen-busconstructie van TSUBAKI en de vergrote afstand tussen de platen, heeft dit type rollenketting een grote zijwaartse flexibiliteit. De standaard maten van deze kettingen zijn meestal dezelfde als die van standaard ANSI-rollenketting.Omdat deze kettingen geschikt zijn voor gebruik metstandaard ANSI-kettingwielen, is een zijwaarts gebogen transmissie eenvoudig te realiseren. Voor alle bochten moeten geleiders worden gebruikt.
Tsubaki SK RS40 CU

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8 g
Kettingansi single pitch curved (cu)
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Materiaalstaal
Gewicht8 g
Aantal sprong1
Diameter rol7,92 mm
€ 4,42 excl. BTW
/ stuk
€ 5,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen