MECALINE KETTING 08B-2
Duplex rollenketting (DIN 8187-ISO 606)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:08B2-MTR
Rubix:A0062263
Fabrikant:886784
EAN:3660338401718


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 08b-2 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTING 08B-2
Duplex stalen rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606. Nauwkeurige en slijtvaste ketting dankzij kogel-gecalibreerde platen en gecarbonitreerde pennen
CHAIN PITCH 12,7 DOUBLE - MTR 08B2
Sterke punten
Heat treated components, high durability
Toepassingen
For use with BS chain and sprockets
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 08b-2 |
| Diameter rol | 8,51 mm |
| Interne breedte min. | 7,75 mm |
| Ketting lengte | 5000 m |
| Materiaal | staal |
| Penlengte | 32,2 mm |
| Kettingspen diameter | 4,45 mm |
| Plaattype | standaard |
| Plaathoogte | 11,8 mm |
| Plaatdickte | 1,65 mm |
| Breukkracht min. | 31,1 kN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,25 excl. BTW
/ 5 meters
€ 63,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden