Referenties
Renold:SD12B1R100M
Rubix:A0404663



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 12b-1 |
Productdetails : RENOLD KETTING 12B-1 SD (RO=100M)
Voordelige kettingen: SD-rollenketting op haspel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60,5 g |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 12b-1 |
| Diameter rol | 12,07 mm |
| Interne breedte min. | 11,68 mm |
| Ketting lengte | 100000 mm |
| Penlengte | 22,5 mm |
| Kettingspen diameter | 5,72 mm |
| Plaattype | rond |
| Plaathoogte | 16,1 mm |
| Plaatdickte | 1,8 mm |
| Breukkracht min. | 28,9 kN |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.758,76 excl. BTW
/ rol
€ 2.128,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen