Referenties
Renold:GY12B3X10FT
Rubix:01030221
EAN:0673766000760

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Ketting | 12b-3 (bs/iso 606) roller chain, renold series 12b3 (renold chain ref. 12b3 / gy12b3), 10 ft boxed length |
Productdetails : RENOLD KETTING 12B-3 SYNERGY (DS=3,05M)
Synergy Rolketting ISO 12B-3 Spoed 3/4" Triplex 10FT Doos
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3.05 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Ketting | 12b-3 (bs/iso 606) roller chain, renold series 12b3 (renold chain ref. 12b3 / gy12b3), 10 ft boxed length |
| Diameter rol | 12,07 mm |
| Interne breedte min. | 11,68 mm |
| Ketting lengte | 3,048 m |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Penlengte | 60,9 mm |
| Kettingspen diameter | 5,72 mm |
| Gewicht | 10,94 kg |
| Plaathoogte | 16 mm |
| Plaatdickte | 1,81 mm |
| Breukkracht min. | 86,7 kN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.008,57 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 1.220,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen