NORGREN PLUG G3/8 - 16 005 0038

BSP- en slangfittingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

IMI Norgren:160050038
Rubix:06200468
Fabrikant:160050038
NORGREN PLUG G3/8 - 16 005 0038

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1external thread bspp (g)
Maximale bedrijfsdruk18 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NORGREN PLUG G3/8 - 16 005 0038


Plug G3/8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1external thread bspp (g)
Maximale bedrijfsdruk18 bar
Profieliso g-plug met flens (sleutel), 15/16-serie (16005)
Aansluiting 2blanking plug (closed end), with copper sealing washer
Aangepaste tariefcode73079980
1,83 excl. BTW
/ stuk
2,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden