FESTO DOORVOERSCHROEFKOPPELING NPFC-H-G14-F 8069241

Doorvoerfitting NPFC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPFC-H-G14-F
Rubix:06141929
Fabrikant:8069241
FESTO DOORVOERSCHROEFKOPPELING NPFC-H-G14-F 8069241

Technische samenvatting

Materiaalmessing, vernikkeld
Aansluiting 1g 1/4
Maximale bedrijfsdruk50 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DOORVOERSCHROEFKOPPELING NPFC-H-G14-F 8069241


NPFC-H-G14-F DOORVOERSCHRKOP

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalmessing, vernikkeld
Aansluiting 1g 1/4
Maximale bedrijfsdruk50 bar
Aansluiting 2g 1/4
Maximumtemperatuur150 °C
Type bedradingbspp
5,33 excl. BTW
/ stuk
6,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden