COLSON ZWENKWIEL BTPN 1005 5000

BTPN

Zie technische informatie

Referenties

Colson:BTPN 1005 5000
Rubix:31041310
EAN:8717349072262
COLSON ZWENKWIEL BTPN 1005 5000

Technische samenvatting

Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL BTPN 1005 5000


middel zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem-/richtingvastzetter - wiel van polyamide met rollager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Sterke punten

• middel zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem-/richtingvastzetter
• wiel van polyamide met rollager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Toepassingen

Middelzware belasting (100 - 600 kg)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1 g
Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte30 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Lagertypekogellager
20,32 excl. BTW
/ stuk
24,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte