BLICK WIEL MET LUCHTBAND MET PLAATSTALEN VELG P403/20-90R
Wiel, met luchtband, met plaatstalen velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:P 403/20-90R
Rubix:A0736899
Fabrikant:254847
EAN:4047526254841


Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 250 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 400 mm |
| Wielbreedte | 100 mm |
Productdetails : BLICK WIEL MET LUCHTBAND MET PLAATSTALEN VELG P403/20-90R
Band:
- luchtband, blokprofiel, hardheid 60 Shore A
- 2 Ply-Rating, met binnenband
- hoogste rijcomfort
- zeer vloerbesparend, bijzonder geluidsarm
- kleur zwart
- plaatstaal, geperst
- met gelaste stalen naafbus
- galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +50 °C
- de aangegeven wiel- of bandafmetingen zijn van toepassing op de onbelaste nieuwe band en kunnen tijdens gebruik in breedte en diameter veranderen
- snelheden tot max. 16 km/h bij wielen met kogellagers en gereduceerd draagvermogen mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2640 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 400 mm |
| Wielbreedte | 100 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Shore-hardheid A | 60 Shore |
| 100 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,96 excl. BTW
/ stuk
€ 125,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen