BLICKLE BOKWIEL BI-G 200G
Hittebestendig plaatstalen bokwiel, met bevestigingsplaat Wiel van gietijzer
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BI-G 200G
Rubix:A0224500
Fabrikant:754496
EAN:4047526084127



Productdetails : BLICKLE BOKWIEL BI-G 200G
Behuizing: serie BIK
- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Wielen: serie G
- robuust gietijzer, hardheid 180–220 HB, smeernippel, gelakt, kleur zilver
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -100 °C tot +600 °C
- bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht nemen
- bij glijlager versie op voldoende regelmatige smering letten
- smering met een aan de toepassingstemperatuur aangepaste smeerstof
- Bij temperaturen van meer dan +70 °C kan het draagvermogen afnemen, zie pagina null
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5320 g |
| Laadcapaciteit | 400 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Loopvlak-/bandmateriaal | gietijzer |
| Minimale temperatuur | -100 °C |
| Maximumtemperatuur | 600 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | zilver |
| 262 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,58 excl. BTW
/ stuk
€ 130,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
