Referenties
SMC:TU0805G3-20
Rubix:A0266573
Fabrikant:00359280
EAN:3618036613247
Productdetails : SMC SLANG TU0805G3-20
De slangen uit de TU-serie vertegenwoordigen een nieuwe hoge kwaliteitsnorm voor polyurethaanslangen met metrische afmetingen. De TUH-serie, harde polyurethaanslangen, is verkrijgbaar in een standaard- of hogedruktype en TUS is een zachte polyurethaanslang.
•Applicable tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm
•Operating temperature: -20 to 60 °C
•29 colour variations.
Size: 0805 (O.D. Ø8 I.D. Ø5)
Color: G3 (Neon Green)
Roll Length: 20 m
Reel Length: None
Suffix: None
•Operating temperature: -20 to 60 °C
•29 colour variations.
Size: 0805 (O.D. Ø8 I.D. Ø5)
Color: G3 (Neon Green)
Roll Length: 20 m
Reel Length: None
Suffix: None
Sterke punten
•Verkrijgbaar in 8 standaardkleuren
Verkrijgbaar in 2 rolformaten
Verkrijgbaar in 2 rolformaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,43 excl. BTW
/ stuk
€ 36,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen