FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-8X1,25-GE 551482 (RO=50MT)

Slang PEN-8X1,25

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PEN-8X1,25-GE
Rubix:A0006307
Fabrikant:551482
EAN:4052568052676
FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-8X1,25-GE 551482 (RO=50MT)
Technische samenvatting
Binnendiameter5,7 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurgeel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-8X1,25-GE 551482 (RO=50MT)


Kunststofslang PEN-8X1,25-GE uitwendig gekalibreerd, voor QS-insteekkoppelingen, CN- en CK-schroefkoppelingen, polyethyleen (niet toegelaten bij de productie van levensmiddelen). Buitendiameter=8 mm, Debietrelevante buigradius=35 mm, Binnendiameter=5,7 mm, Min. buigradius=22,5 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht27,9 g
Binnendiameter5,7 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurgeel
Materiaalpolyethyleen (pe)
Lengte rol50 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
35,99 excl. BTW
/ rol
43,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen