SMC POLYURETAAN SLANG TU1065BU-100

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TU1065BU-100
Rubix:05283296
Fabrikant:TU1065BU-20
EAN:3618036612677
SMC POLYURETAAN SLANG TU1065BU-100

Technische samenvatting

Binnendiameter6,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU1065BU-100


Polyurethaan Slang, Metrisch
•Geschikte slang O.D.: Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.

Maat: 1065 (O.D. Ø10, I.D. Ø6.5)
Kleur: BU (Blue)
Rol lengte: 100 m
Haspellengte: Geen
Achtervoegsel: Geen

Sterke punten

•Uiterst flexibel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)165x430x430 mm
Logistiek gewicht5801 g
Binnendiameter6,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurblauw
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol100 m
Minimale temperatuur-20 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39173200
€ 238,00 excl. BTW
/ 100 meters
€ 287,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen