Referenties
SMC:TIA07R-100-X3
Rubix:A0264016
Fabrikant:00456092

Documenten
Productdetails : SMC NYLON SLANG TIA07R-100-X3
Nylon slangen in inch-maten, serie TIA voor algemene luchttoepassingen, zijn standaard verkrijgbaar in zwart of wit, op rollen van 20 meter. Andere kleuren en rolmaten zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4,57 mm |
| Buitendiameter | 6,35 mm |
| Kleur | rood |
| Materiaal | nylon 12 |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 160,90 excl. BTW
/ stuk
€ 194,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen