FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-8X1,25-SI 152700 (RO=50MT)
Kunststofslang PAN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PAN-8X1,25-SI
Rubix:A0005998
Fabrikant:152700
EAN:4052568031039

Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-8X1,25-SI 152700 (RO=50MT)
Kunststofslang PAN-10X1,5-BL uitwendig gekalibreerd, thermisch en mechanisch zeer belastbaar. Buitendiameter=10 mm, Debietrelevante buigradius=58 mm, Binnendiameter=7 mm, Min. buigradius=27 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 17 bar
Sterke punten
- Polyamide
- Hoge thermische en mechanische belastbaarheid
- Zeer bestand tegen micro-organismen
- Bedrijfsmedium: perslucht, vacuüm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 320x320x115 mm |
| Logistiek gewicht | 28,5 g |
| Binnendiameter | 5,9 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | grijs |
| Materiaal | polyamide |
| Lengte rol | 50 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,12 excl. BTW
/ rol
€ 182,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden