Referenties
SMC:TL1210-2S
Rubix:05298510

Documenten
Productdetails : SMC SLANG PFA TL1210-2S
Metrisch Fluororesin Slang
TL, fluorpolymeer-slang, metrische maat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 250 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | transparant |
| Materiaal | super pfa |
| Lengte rol | 2 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,66 excl. BTW
/ stuk
€ 119,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen