SMC POLYURETAAN SLANG TIUB07BU1-20

Buis

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TIUB07BU1-20
Rubix:A0261022
Fabrikant:TIUB07BU1-20
EAN:3618036137132
SMC POLYURETAAN SLANG TIUB07BU1-20
Technische samenvatting
Binnendiameter4,23 mm
Buitendiameter6,35 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TIUB07BU1-20


De serie polyurethaanbuizen van SMC is vervaardigd uit polyetherhars, wat een zo lang mogelijke levensduur van de buizen garandeert dankzij de immuniteit voor hydrolyse. De buizen van de TIUB-serie in inch-maten zijn verkrijgbaar in 8 "quick ship"-kleuren, in standaardlengtes van 66 ft, 100 ft, 500 ft, 1000 ft en 1640 ft. Er zijn 21 extra standaardkleuren beschikbaar voor speciale behoeften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter4,23 mm
Buitendiameter6,35 mm
Kleurblauw
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol20 m
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,49 excl. BTW
/ stuk
45,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen