MECALINE BI POLYMER SLANG GROEN 12X9 860518 (RO=25M)

BI-POLYMEER SLANGEN (BI-PO)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:860518
Rubix:06262570
EAN:3660338153761
MECALINE BI POLYMER SLANG GROEN 12X9 860518 (RO=25M)

Technische samenvatting

Binnendiameter9 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurgroen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE BI POLYMER SLANG GROEN 12X9 860518 (RO=25M)


MECALINE Bi-Polymeer slangen zijn zeer innovatief en combineren in één product de beste eigenschappen van polyurethaan en polyamide. Een exclusief recept van co-polymeren dat de slang een hoge flexibiliteit en knikgedrag geeft, zeer goede maatvastheid, goede hydrolysebestendigheid, goede chemische bestendigheid, uitstekende temperatuurbestendigheid (van -40°C tot +100°C). Geleverd in dozen van 25 of 100 meter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurgroen
Materiaalbi-po
Lengte rol25 m
€ 85,08 excl. BTW
/ rol
€ 102,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen