Referenties
SMC:TID05-16
Rubix:05298483
Fabrikant:TID05-16

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 3,15 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 4,75 mm |
| Kleur | transparant |
Documenten
Productdetails : SMC PTFE SLANG 3/16" FLEXIBLE FOOD APPROVED TID05-16
Metrisch Soft Fluoropolymeer Slang
•Geschikte buis O.D.: 1/8" tot 1/2"
•Max. bedrijfstemperatuur: 260 °C
•Kleur: doorschijnend.
Maat: 05 (3/16")
Rol lengte: 50 ft. (16m)
•Max. bedrijfstemperatuur: 260 °C
•Kleur: doorschijnend.
Maat: 05 (3/16")
Rol lengte: 50 ft. (16m)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 400 g |
| Binnendiameter | 3,15 mm |
| Buitendiameter | 4,75 mm |
| Kleur | transparant |
| Materiaal | ptfe (polytetrafluorethyleenhars) |
| Lengte rol | 16 m |
| Minimale temperatuur | -65 °C |
| Maximumtemperatuur | 260 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,77 excl. BTW
/ stuk
€ 142,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen