Referenties
SMC:TIUB11BU2-20
Rubix:A0257379
Fabrikant:TIUB11BU2-20

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TIUB11BU2-20
De serie polyurethaanbuizen van SMC is vervaardigd uit polyetherhars, wat een zo lang mogelijke levensduur van de buizen garandeert dankzij de immuniteit voor hydrolyse. De buizen van de TIUB-serie in inch-maten zijn verkrijgbaar in 8 "quick ship"-kleuren, in standaardlengtes van 66 ft, 100 ft, 500 ft, 1000 ft en 1640 ft. Er zijn 21 extra standaardkleuren beschikbaar voor speciale behoeften.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6,35 mm |
| Buitendiameter | 9,53 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 20 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,76 excl. BTW
/ stuk
€ 55,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen