Referenties
SMC:TU0212R-20
Rubix:05281150
Fabrikant:TU0212G-20
EAN:3618036616521

Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU0212G-20 (RO=20M)
Polyurethaanbuis TU0212G-20 2x1.2mm Groen 20 meter
Sterke punten
▪ Afmeting: 0212 (ODØ2 IDØ1.2)
▪ Kleur: G (Groen)
▪ Rollenlengte: 20 (20m rol)
▪ Kleur: G (Groen)
▪ Rollenlengte: 20 (20m rol)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 1,2 mm |
| Buitendiameter | 2 mm |
| Kleur | rood |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Wanddikte | 0,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,33 excl. BTW
/ rol
€ 18,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen