MECALINE PU-SLANG ZWART 8X5 100MTR - 785597

POLYURETHAAN SLANGEN (PU)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:785597
Rubix:06261898
EAN:3660338032509
MECALINE PU-SLANG ZWART 8X5 100MTR - 785597

Technische samenvatting

Binnendiameter5,5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PU-SLANG ZWART 8X5 100MTR - 785597


MECALINE Polyurethaan slang Shore 98 A, flexibel doorschijnend of gekleurd met grote flexibiliteit en hoge maat nauwkeurigheid. Deze slangen zijn met name geschikt voor de pneumatische markt, wanneer een kleine buigradius nodig is voor installaties. Temperatuurbereik: van -40°C tot +60°C. Geleverd in dozen van 25 of 100 meter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter5,5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurzwart
Materiaalpu
Lengte rol100 m
€ 168,09 excl. BTW
/ rol
€ 203,39 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden