Referenties
Kipp:K0180.26006X20
Rubix:08950616
EAN:4059245116089



Productdetails : KUNST.VERST. T-GREEP ZWART M/ELVZ DRAADEIND M6X20
Materiaal: thermohardende kunststof PF 31, zwart. Schroefbouten van verzinkt staal. Uitvoering: hoogglans gepolijst. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroeflengtes en kleuren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 23 g |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | plastic |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,82 excl. BTW
/ stuk
€ 3,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen