TIMKEN 2631 CUP

Buitenring van een conisch rollager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:2631
Rubix:03384709
EAN:0053893118512
TIMKEN 2631 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter66,421 mm
Breedte19,05 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 2631 CUP


Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de conus (binnenring) en de kop (buitenring). Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter66,421 mm
Breedte19,05 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,4 kg
Aangepaste tariefcode84822000
33,19 excl. BTW
/ stuk
40,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen