Kegellager Timken 4335, Buitendiameter: 90.488 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 33.338 mm
Buitenring voor conisch rollager
Zie technische informatieReferenties
Timken:4335
Rubix:03322809
Fabrikant:100014665
EAN:0053893140377


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34,925 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 90,488 mm |
| Breedte | 33,338 mm |
Productdetails : TIMKEN 4335 CUP
Enkelrijige conische rollagers zijn de meest eenvoudige en meest gebruikte en bestaan uit een kegelassemblage en een buitenring. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze beker (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende kegel (binnenring/kooi/rollen).
Deze beker (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende kegel (binnenring/kooi/rollen).
Sterke punten
Enkele kegel. Eendelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Ook kooien met pennen verkrijgbaar.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportbandrollen; Spindels van gereedschapsmachines; Aanhangerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 33,338x90,488x90,488 mm |
| Logistiek gewicht | 488 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100,584x100,584x45,466 mm |
| Gewicht verpakking | 488,1 g |
| Binnendiameter | 34,925 mm |
| Buitendiameter | 90,488 mm |
| Breedte | 33,338 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Serie | 4300 |
| Totale breedte lager | 39,688 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 204000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 199000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,63 excl. BTW
/ stuk
€ 81,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen