Kegellager Timken LL205449, Buitendiameter: 77.79 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 12.7 mm

Kegellagerconus

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LL205449
Rubix:03384370
Fabrikant:100139012
EAN:0053893508818
TIMKEN LL 205449 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter77,79 mm
Breedte12,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LL 205449 CONE


Hoogwaardige Timken precisie-kegellager buitenringen (cups) en binnenringen (conussen) zijn ideaal voor ontwerpen met een lage slingering en hoge snelheden. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)84,6x84,6x26,7 mm
Gewicht verpakking158,8 g
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter77,79 mm
Breedte12,7 mm
Type lagerspelingcn
Seriell205400
€ 232,90 excl. BTW
/ stuk
€ 281,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.