Kegellager Timken LM 67048/LM67010BA, Buitendiameter: 58.877 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 16.764 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM 67048/LM67010BA
Rubix:03328537
EAN:0053893658193
TIMKEN LM 67048/LM 67010 BA KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter58,877 mm
Breedte16,764 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 67048/LM 67010 BA KEGELLAGER EENRIJIG


Eenrijig Timken kegellager LM67048/LM67010-BA voor hoge radiale belasting. Compacte flens-/afschuif-variant met betrouwbare draagkracht.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter58,877 mm
Breedte16,764 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,2 kg
Serielm67000
Kokerstaal
Referentietoerental6600 rpm
Grenstoerental8800 rpm
Totale breedte lager6,833 mm
NormABMA 19.2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr46700 N
Aangepaste tariefcode84822000
139,65 excl. BTW
/ stuk
168,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen