Kegellager Timken 3381/3320, Buitendiameter: 80.167 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 30.391 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:3381/3320
Rubix:03321954
EAN:0053893795898


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 80,167 mm |
| Breedte | 30,391 mm |
Productdetails : TIMKEN 3381/3320 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken eenrijig kegellager 3381/3320 (serie 3300) met bore 38,1 mm en OD 80,167 mm. Totale breedte 29,37 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 80,167 mm |
| Breedte | 30,391 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Serie | 3300 |
| Materiaal | gestempeld staal (kooi) |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 29,37 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 129000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 115000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,91 excl. BTW
/ stuk
€ 154,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen