Kegellager Timken KLM503311, Buitendiameter: 74.975 mm | Binnendiameter: 45.987 mm | Breedte: 16.2 mm

Buitenring voor conische rollagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:KLM503311
Rubix:03385177
Fabrikant:100117459
EAN:0053893770758
TIMKEN KLM 503311 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter45,987 mm
Buitendiameter74,975 mm
Breedte16,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN KLM 503311 CUP


Enkelrijige conische rollagers zijn de meest eenvoudige en meest gebruikte en bestaan uit een conusassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofd, van elkaar te scheiden onderdelen: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze beker (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollagers).

Sterke punten

Enkele conus. Eéndelige geperste stalen kooi houdt de rollagers op de conus en houdt ze gelijkmatig op afstand. Ook verkrijgbaar met pennenkooien.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; differentieel- en pignonconfiguraties; transportrollen; spindels van werktuigmachines; aanhangerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16,256x74,93x74,93 mm
Logistiek gewicht119 g
Afmeting verpakking (D x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht verpakking119,3 g
Binnendiameter45,987 mm
Buitendiameter74,975 mm
Breedte16,2 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,3 kg
Serielm503300
Totale breedte lager18,001 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r75400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr67400 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 10,18 excl. BTW
/ stuk
€ 12,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.