Kegellager Timken M38510, Buitendiameter: 66.675 mm | Binnendiameter: 62 mm | Breedte: 16.67 mm

Enkele rij - Cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:M38510
Rubix:03385306
Fabrikant:100039225
EAN:0053893276755
TIMKEN M 38510 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter62 mm
Buitendiameter66,675 mm
Breedte16,67 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 38510 CUP


Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.

Sterke punten

Beide ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren

Toepassingen

Voertuigvoorwielen / Differentieel en kettingtandwielconfiguraties / Transportrollen / Werkplaatsmachinespindels / Laadkarwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)71,4x71,4x26,9 mm
Gewicht verpakking103,0 g
Binnendiameter62 mm
Buitendiameter66,675 mm
Breedte16,67 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,3 kg
Seriem38500
Materiaalchroomstaal
Kokerstaal
Referentietoerental5600 rpm
Grenstoerental7500 rpm
Totale breedte lager20,638 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r72800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr62400 N
60,31 excl. BTW
/ stuk
72,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.