MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 25-50 MET MEETBEKKEN 143-102
Klauw-micrometer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:143-102
Rubix:17020261
EAN:4946368019727

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 25 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 50 mm |
| Spildiameter | 13 mm |
Documenten
Productdetails : MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 25-50 MET MEETBEKKEN 143-102
Klauw-micrometer 25-50 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 25 mm |
| Meetbereik, maximaal | 50 mm |
| Spildiameter | 13 mm |
| Verdeling | 0,01 mm |
| Koffer | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 387,90 excl. BTW
/ stuk
€ 469,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen