Referenties
Mitutoyo:145-194
Rubix:A0277919
EAN:4946368019963

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 25,4 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 50,8 mm |
| Spildiameter | 8 mm |
Documenten
Productdetails : MITUTOYO BINNENSCHROEFMAAT 1-2" 145-194
Mitutoyo binnenschroefmaat 1-2" 145-194
Sterke punten
•Carbide measuring faces
A setting standard (optional) is needed to accurately set the micrometer to the reference point
A setting standard (optional) is needed to accurately set the micrometer to the reference point
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 25,4 mm |
| Meetbereik, maximaal | 50,8 mm |
| Spildiameter | 8 mm |
| Verdeling | 12,5 mm |
| Koffer | ja |
| Nauwkeurigheid | ±7,6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 317,70 excl. BTW
/ stuk
€ 384,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen