Referenties
Festo:PUN-H-6X1-TBL
Rubix:A0006066
Fabrikant:8048681
EAN:4052568288310

Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-6X1-TBL 8048681 (RO=50MT)
Hydrolysebestendig en geschikt voor watertoepassingen.
Toepassingen
Geschikt voor energieketens
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | blauw |
| Lengte rol | 50 m |
| Materiaal | tpe-u |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Minimale temperatuur | -35 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Boogradius | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,44 excl. BTW
/ rol
€ 53,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden