LEGRIS PU LEIDING 10X7MM BLAUW 1025U10R04 (RO=25M)

Legris Leiding polyurethaan flexibel 25M UR25

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:1025U10R04
Rubix:A0134472
Fabrikant:1025U10R04
EAN:0820099171296
LEGRIS PU LEIDING 10X7MM BLAUW 1025U10R04 (RO=25M)
Technische samenvatting
Binnendiameter7 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : LEGRIS PU LEIDING 10X7MM BLAUW 1025U10R04 (RO=25M)


Bestand tegen vocht en voor gebruik in compacte installaties die een kleine krommingsstraal en hoge flexibiliteit vereisen. Uitstekende slijtvastheid. Breed scala aan beschikbare kleuren ter vereenvoudiging van de identificatie van circuits.
Toepassing: Robotica, bekabeling, pneumatiek, automatisering, interne automobielindustrie, snelle cycli, voedselverwerking
Kleur: BLAUW
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Lengte (m): 25
Maximale werkdruk: 12
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: lucht (perslucht), industriële vloeistoffen (afhankelijk van het materiaaltype)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal buizen: 1
Voldoet aan specificaties: RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG (industrieel), PED 97/23/EG (industrieel), REACH 1907/2006 (industrieel), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (voeding - PU-ether voedselveilig "kristal"), RG: 1935/2004 EG (voedingsmiddelen - PU-ether voedselveilig "kristal")
Binnendiameter buis (mm): 7
Buitendiameter buis (mm): 10
Materiaal slang: PUER
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 1,5

Sterke punten

• Excellent mechanical properties
• Consistent tensile strength for optimal durability
• Optimal bend radius
• Good vibration damping
• Unmatched abrasion resistance for single-layer hoses
• UV-resistant
• Superior vacuum capability due to surface hardness
• Remaining length marking.
• Silicone-free • 3 material settings
• PU-Ester: perfect for pneumatic applications
• PU-ether: no water absorption, superior chemical resistance compared to PU-Ester
• PU-ether in food-grade „Kristall“: identification of liquids and chemical circuit resistance that are superior to the PU-ether-enhanced longevity.

Toepassingen


• Food and beverages
• Other products
• Factory automation
• Vehicle assembly plants
• Conveying of compressed air and industrial fluids
• Standard pneumatic applications requiring fast cycles
• Applications exposed to water and moisture (PU-ether)
• Suitable for vacuum applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1500 g
Gewicht verpakking1500 g
Binnendiameter7 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurblauw
Materiaalpuer
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Boogradius25 mm
106 mm
405 mm
Aangepaste tariefcode39173200
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
100,88 excl. BTW
/ stuk
122,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen