LEGRIS PU LEIDING 8X5,5MM BLAUW 1025U08 04 (RO=25M)
Legris Buis polyurethaan 25 meter
Zie technische informatieReferenties
Parker:1025U08 04
Rubix:06010439
Fabrikant:1025U08 04
EAN:0820099170497

Productdetails : LEGRIS PU LEIDING 8X5,5MM BLAUW 1025U08 04 (RO=25M)
Aanbevolen voor compacte installaties die een kleine krommingsstraal en een zeer goede flexibiliteit vereisen.
Heeft een zeer goede slijtvastheid.
Verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren ter vereenvoudiging van de identificatie van circuits. Gebruikstemperatuur: -15 tot 70 °C, 5 tot 158 °F, 258° tot 343 °K.
Heeft een zeer goede slijtvastheid.
Verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren ter vereenvoudiging van de identificatie van circuits. Gebruikstemperatuur: -15 tot 70 °C, 5 tot 158 °F, 258° tot 343 °K.
Toepassing: Robotica, bekabeling, pneumatiek, automatisering, interne automobielindustrie, snelle cycli, voedselverwerking
Kleur: BLAUW
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Lengte (m): 25
Maximale werkdruk: 12
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: lucht (perslucht), industriële vloeistoffen (afhankelijk van het materiaaltype)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal buizen: 1
Voldoet aan specificaties: RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG (industrieel), PED 97/23/EG (industrieel), REACH 1907/2006 (industrieel), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (voeding - PU-ether voedselveilig "kristal"), RG: 1935/2004 EG (voedingsmiddelen - PU-ether voedselveilig "kristal")
Binnendiameter buis (mm): 5,5
Buitendiameter buis (mm): 8
Materiaal buis: PU
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 1
Kleur: BLAUW
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Lengte (m): 25
Maximale werkdruk: 12
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: lucht (perslucht), industriële vloeistoffen (afhankelijk van het materiaaltype)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal buizen: 1
Voldoet aan specificaties: RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG (industrieel), PED 97/23/EG (industrieel), REACH 1907/2006 (industrieel), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (voeding - PU-ether voedselveilig "kristal"), RG: 1935/2004 EG (voedingsmiddelen - PU-ether voedselveilig "kristal")
Binnendiameter buis (mm): 5,5
Buitendiameter buis (mm): 8
Materiaal buis: PU
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 1
Sterke punten
• Uitstekende mechanische eigenschappen
• Consistente treksterkte voor optimale levensduur
• Optimale buigradius
• Goede trillingsabsorptie
• Onovertroffen slijtweerstand voor enkellaagse slangen
• UV-bestendig
• Superieure vacuümcapaciteit door oppervlaktehardheid
• Restlengtemarkering.
• Siliconenvrij • 3 materiaalinstellingen
• PU-Ester: perfect voor pneumatische toepassingen
• PU-Äther: geen wateropname, superieure chemische bestendigheid ten opzichte van PU-Ester
• PU-Äther in Lebensmittelqualität „Kristall“: identificatie van vloeistoffen en chemische cyclusbestendigheid, die superieur zijn aan de door PU-Äther verbeterde levensduur.
• Consistente treksterkte voor optimale levensduur
• Optimale buigradius
• Goede trillingsabsorptie
• Onovertroffen slijtweerstand voor enkellaagse slangen
• UV-bestendig
• Superieure vacuümcapaciteit door oppervlaktehardheid
• Restlengtemarkering.
• Siliconenvrij • 3 materiaalinstellingen
• PU-Ester: perfect voor pneumatische toepassingen
• PU-Äther: geen wateropname, superieure chemische bestendigheid ten opzichte van PU-Ester
• PU-Äther in Lebensmittelqualität „Kristall“: identificatie van vloeistoffen en chemische cyclusbestendigheid, die superieur zijn aan de door PU-Äther verbeterde levensduur.
Toepassingen
• Voedingsmiddelen en dranken
• Overige producten
• Fabrieksautomatisering
• Voertuigmontagefabrieken
• Transport van perslucht en industriële vloeistoffen
• Standaard pneumatische toepassingen die snelle cycli vereisen
• Toepassingen die aan water en vocht (PU-Äther) worden blootgesteld
• Geschikt voor vacuümtoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 801 g |
| Gewicht verpakking | 1000 g |
| Binnendiameter | 5,5 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | blauw |
| Lengte rol | 250 m |
| Materiaal | pu |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Druk niet-barsten | 36 bar |
| Boogradius | 20 mm |
| 63 mm | |
| 410 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,81 excl. BTW
/ rol
€ 66,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
