FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-F-4X0,75-BL 8153381 (RO=50M)

Buizen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PUN-H-F-4X0.75-BL
Rubix:A0252263
Fabrikant:8153381
EAN:4052568590116
FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-F-4X0,75-BL 8153381 (RO=50M)
Technische samenvatting
Binnendiameter2,6 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-F-4X0,75-BL 8153381 (RO=50M)


Sterke punten

-Hoge weerstand tegen microben en hydrolyse
Levensmiddelenkwaliteit
Bedrijfsmedium: perslucht, vacuüm, water
Zeer eenvoudige installatie

Toepassingen

Geschikt voor energieketens

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter2,6 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurblauw
Materiaaltpe-u (pu)
Lengte rol50 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-35 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
32,48 excl. BTW
/ rol
39,30 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden