FESTO KUNSTSTOFSLANG PLN-8X1,25-NT 193405 (RO=50MT)

Pneumatische leidingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PLN-8X1,25-NT
Rubix:A0006110
Fabrikant:193405
EAN:4052568043933
FESTO KUNSTSTOFSLANG PLN-8X1,25-NT 193405 (RO=50MT)

Technische samenvatting

Binnendiameter5,9 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurnatuurlijk
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PLN-8X1,25-NT 193405 (RO=50MT)


Te grote of te kleine buisdiameters en te kleine buigradii leiden tot debietverliezen. Een van de belangrijkste regels bij het kiezen van buismateriaal is daarom dat het zo lang moet zijn als nodig en zo kort mogelijk. Zorg er daarom in de praktijk voor dat buismateriaal losjes wordt gelegd en niet wordt uitgerekt.

Sterke punten

Buissnijder ZRS
Buissnijder PAN-V0S voor moeilijk ontvlambare kunststof buizen PAN-V0
Verbindingstang ZMS/ontkoppelingstang ZDS voor het verbinden/ontkoppelen van de kunststof buizen en de fitting met weerhaken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter5,9 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurnatuurlijk
Materiaalpe
Lengte rol50 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Aangepaste tariefcode39173200
€ 156,90 excl. BTW
/ rol
€ 189,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden