Referenties
Bull-Flex:10193-11
Rubix:22420150


Technische samenvatting
| Maat | 11 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Schuurweerstand | 2 |
Productdetails : WERKHANDSCHOEN HANDPALM/DUIM VERSTEVIGD 319-RVVX
Werkhandschoen rund/boxleder 1,3 mm dik met palm en duimversterking, geel/blauw streepdoek en 10 cm kap.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 120 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Schuurweerstand | 2 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Materiaal | rund/boxleder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,20 excl. BTW
/ paar
€ 6,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden