Referenties
KCL:643-12
Rubix:22421939
Fabrikant:064312141E
EAN:4008198764328






Technische samenvatting
| Maat | 12 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Schuurweerstand | 2 |
Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN REWOMECH 643 MT 12
Kunstlederen handpalm en -rug. Elastisch manchet.
Sterke punten
Ademend kunstleder, geen materiaalverharding, absorberend oppervlakteprofiel voor een zekere grip, uitstekende pasvorm, goede beweeglijkheid.
Toepassingen
Verwerking van metaal en kunststoffen, metaalbewerking en machinebouw, auto- en toeleveringsindustrie, reiniging en onderhoud, metaalverwerking, assemblage- en transportwerkzaamheden, werken met vette en natte onderdelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 76 g |
| Maat | 12 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Schuurweerstand | 2 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Materiaal | kunstleder |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,40 excl. BTW
/ 10 paar
€ 234,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen