Referenties
Ansell:87-104 10.5
Rubix:22079886
Fabrikant:87104105
EAN:20076490443058





Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 87-104 MT 10.5
De AlphaTec® 87-104 handschoen van Ansell is een zwaargewicht chemisch beschermende handschoen voor zwaar werk, ontworpen om optimale mechanische en chemische bescherming te bieden in veeleisende omgevingen. Hij is gemaakt van natuurlijk rubberlatex met een dikte van 1,2 mm en combineert stevigheid, flexibiliteit en duurzaamheid met een uitstekende tastgevoeligheid. Hij is ideaal voor het hanteren van op water gebaseerde chemicaliën, zware werkzaamheden en taken waarbij bescherming tot aan de onderarm vereist is.
Kenmerken:
Deze chemisch bestendige handschoen is vervaardigd uit natuurlijk rubberlatex met een uniforme dikte van 1,2 mm, wat zorgt voor een effectieve barrière tegen vele op water gebaseerde zuren, alcoholen en andere chemicaliën. Dankzij de speciale samenstelling is de handschoen bijzonder soepel en elastisch, waardoor het risico op scheuren of barsten ook bij langdurig gebruik sterk wordt verminderd. Het gladde oppervlak is behandeld met chloor, wat extra duurzaamheid, eenvoudigere reinigbaarheid en verhoogde hygiëne levert. Het manchet met kraaltjes vergemakkelijkt het aan- en uittrekken en voorkomt dat vloeistoffen langs de pols naar binnen lopen. De niet-gevoerde constructie biedt maximale tastgevoeligheid, wat ideaal is voor nauwkeurige manipulaties in risicovolle omgevingen. Met de lengte van 43 cm garandeert deze handschoen bescherming tot aan de onderarm, wat essentieel is in chemische en industriële werksituaties met een hoog risico.
Specificaties:
- Dikte handpalm: 1,2 mm.
- Constructie: ongevoerd.
- Gripontwerp: gladde afwerking met gechloreerd oppervlak.
- Manchetstijl: met kralen.
- Siliconenvrij: ja.
- Wasbaar op: 40 °C.
Normen:
- EN 388 (3121B): bescherming tegen schuren, snijden, scheuren en perforaties;
- EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen;
- EN ISO 374-1 (AKLMPT): bescherming tegen gevaarlijke chemicaliën;
- EN ISO 374-5: bescherming tegen micro-organismen;
- CE-categorie III: geschikt voor onomkeerbare of dodelijke risico's;
- REACH-conform: bevat geen verboden stoffen.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed scala aan producten, waaronder handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk werd opgericht in 1905 en is een referentie geworden dankzij zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit. Het bedrijf ontwikkelt producten voor verschillende sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsverwerkingsindustrie, en garandeert dat deze aan de strengste veiligheidseisen voldoen. Het streeft ook naar duurzaamheid en integreert milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. De producten maken gebruik van geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijk het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor de werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen hun veiligheid en efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een toonaangevende speler in de PBM-industrie.
Kenmerken:
Deze chemisch bestendige handschoen is vervaardigd uit natuurlijk rubberlatex met een uniforme dikte van 1,2 mm, wat zorgt voor een effectieve barrière tegen vele op water gebaseerde zuren, alcoholen en andere chemicaliën. Dankzij de speciale samenstelling is de handschoen bijzonder soepel en elastisch, waardoor het risico op scheuren of barsten ook bij langdurig gebruik sterk wordt verminderd. Het gladde oppervlak is behandeld met chloor, wat extra duurzaamheid, eenvoudigere reinigbaarheid en verhoogde hygiëne levert. Het manchet met kraaltjes vergemakkelijkt het aan- en uittrekken en voorkomt dat vloeistoffen langs de pols naar binnen lopen. De niet-gevoerde constructie biedt maximale tastgevoeligheid, wat ideaal is voor nauwkeurige manipulaties in risicovolle omgevingen. Met de lengte van 43 cm garandeert deze handschoen bescherming tot aan de onderarm, wat essentieel is in chemische en industriële werksituaties met een hoog risico.
Specificaties:
- Dikte handpalm: 1,2 mm.
- Constructie: ongevoerd.
- Gripontwerp: gladde afwerking met gechloreerd oppervlak.
- Manchetstijl: met kralen.
- Siliconenvrij: ja.
- Wasbaar op: 40 °C.
Normen:
- EN 388 (3121B): bescherming tegen schuren, snijden, scheuren en perforaties;
- EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen;
- EN ISO 374-1 (AKLMPT): bescherming tegen gevaarlijke chemicaliën;
- EN ISO 374-5: bescherming tegen micro-organismen;
- CE-categorie III: geschikt voor onomkeerbare of dodelijke risico's;
- REACH-conform: bevat geen verboden stoffen.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed scala aan producten, waaronder handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk werd opgericht in 1905 en is een referentie geworden dankzij zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit. Het bedrijf ontwikkelt producten voor verschillende sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsverwerkingsindustrie, en garandeert dat deze aan de strengste veiligheidseisen voldoen. Het streeft ook naar duurzaamheid en integreert milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. De producten maken gebruik van geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijk het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor de werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen hun veiligheid en efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een toonaangevende speler in de PBM-industrie.
Good mechanical and chemical protection in heavy duty environments.
Sterke punten
- Hoge bestendigheid tegen op water gebaseerde chemicaliën;
- Gecertificeerde mechanische bescherming tegen schuren en snijwonden;
- Lengte van 43 cm voor maximale dekking tot de onderarm;
- Glad, gechloreerd oppervlak voor verbeterde hygiëne en duurzaamheid;
- Soepel en comfortabel, zelfs bij zware werkzaamheden;
- Eenvoudig aan- en uit te trekken dankzij manchet met kralen;
- Siliconenvrij: ideaal voor gevoelige omgevingen.
- Gecertificeerde mechanische bescherming tegen schuren en snijwonden;
- Lengte van 43 cm voor maximale dekking tot de onderarm;
- Glad, gechloreerd oppervlak voor verbeterde hygiëne en duurzaamheid;
- Soepel en comfortabel, zelfs bij zware werkzaamheden;
- Eenvoudig aan- en uit te trekken dankzij manchet met kralen;
- Siliconenvrij: ideaal voor gevoelige omgevingen.
Toepassingen
- Landbouw;
- Chemische verwerking en voorbereiding;
- Huishoudelijke reiniging;
- Constructie;
- Onderhoud;
- Zware toepassingen waarbij je ook gevoeligheid nodig hebt;
- Onderhoud van fabrieken en zware uitrusting.
- Chemische verwerking en voorbereiding;
- Huishoudelijke reiniging;
- Constructie;
- Onderhoud;
- Zware toepassingen waarbij je ook gevoeligheid nodig hebt;
- Onderhoud van fabrieken en zware uitrusting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 10,5 |
| Lengte | 432 mm |
| Chemische resistentie | aklmpt |
| Hoofdmateriaal | latex |
| Verpakking | 12 zakken |
| Kleur | zwart |
| Dikte | 1,2 mm |
| Materiaal | rubber |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,74 excl. BTW
/ paar
€ 26,31 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden