Referenties
Honeywell:860FWG/9L
Rubix:A0320380

Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN 860FWG PVC INTERLOCK 40CM MT 9
Honeywell handschoen 860fwg pvc interlock 40cm mt 9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Lengte | 400 mm |
| Chemische resistentie | akl |
| Hoofdmateriaal | pvc |
| ESD | nee |
| Kleur | groen |
| Dikte | 1,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,44 excl. BTW
/ paar
€ 9,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
