Referenties
Elematic:69421303
Rubix:10202294
EAN:8016650064035

Technische samenvatting
| Lengte | 100 mm |
|---|---|
| Breedte | 2,5 mm |
| Type | elematic bundelband 1303 2-lock 100 x 2,5 zwart uv |
Productdetails : ELEMATIC BUNDELBAND 1303 2-LOCK 100 X 2,5 ZWART UV
Elematic 2-LOCK™ kabelbinders van Polyamide 6.6 met dubbele vertanding in RVS 316. Het innovatieve vergrendelingsysteem met een gepatenteerd RVS frame verleent deze band superieure treksterkte. Deze is beter dan elke andere kabelbinder op de markt. 2-lock™ combineert de hoogste treksterkte met de laagste insteekkracht en herdefinieert nieuwe hogere prestatienormen. Mechanisch superieur, gemakkelijk in gebruik, installatie bij zeer lage temperaturen, maximale betrouwbaarheid, een innovatieve verpakking... dat alles maakt dat de 2-lock™ de nieuwe referentie op de markt is voor polyamide kabelbinders. Nieuwe hersluitbare verpakking voorzien van een verzegeling en eurosleuf voor presentatie doeleinde. De verpakking en het label zijn geheel gemaakt van plastic en volledig recyclebaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Breedte | 2,5 mm |
| Type | elematic bundelband 1303 2-lock 100 x 2,5 zwart uv |
| Materiaal/afwerking | Polyamide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,01 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 10,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden