Referenties
Thomas & Betts:TC142
Rubix:A0605083
Fabrikant:TB142

Productdetails : THOMAS&BET BEVESTIGINGSELEMENT BUNDELBAND TC142
Deze montagevoet dient als zadel voor de kabel. De Ty-Rap-kabelbinder wordt onder de bundel doorgehaald en op de gebruikelijke manier vastgebonden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 23,42 mm |
| Breedte | 14,29 mm |
| Type | montagevoet |
| Materiaal/afwerking | Nylon |
| Kleur | natuurlijk |
| Diameter | 5,2 mm |
| Serie | ty-rap |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,59 excl. BTW
/ stuk
€ 0,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden