Referenties
Thomas & Betts:61002520
Rubix:10202255
EAN:5414363062516

Technische samenvatting
| Lengte | 186 mm |
|---|---|
| Breedte | 4,67 mm |
| Type | t&b bundelband 186 x 4.8mm ty25m-2 rood |
Productdetails : T&B BUNDELBAND 186 X 4.8MM TY25M-2 ROOD
TY-RAP Kabelbinder met RVS Lip, 186mm x 4,67mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 186 mm |
| Breedte | 4,67 mm |
| Type | t&b bundelband 186 x 4.8mm ty25m-2 rood |
| Materiaal/afwerking | polyamide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,20 excl. BTW
/ stuk
€ 0,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden