Referenties
Spartex:962644
Rubix:A0004186
Fabrikant:962644
EAN:4043377226310

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STAALDRAADKLEM PLAT DUBBEL 9626 4MM
SPARTEX RVS A4 STAALDRAADKLEM PLAT DUBBEL 9626 4MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Type | duplex kabelbinders |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Diameter | 4 mm |
| Norm | niet standaard |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,99 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 44,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
