Referenties
Thomas & Betts:TY275MX
Rubix:10202170
Fabrikant:RVS SLUITING TY275MX - 457 X 6,9

Productdetails : T&B BUNDELBAND RVS SLUITING TY275MX - 457 X 6,9
De onopvallende kop is ontworpen om vastlopen op oneffen oppervlakken te voorkomen en gemakkelijker door schotten te trekken. De niet-magnetische roestvrijstalen vergrendeling zorgt elke keer weer voor maximale sterkte en de juiste spanning.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 457 mm |
| Breedte | 6,86 mm |
| Type | hoge prestaties |
| Materiaal/afwerking | nylon |
| Kleur | zwart |
| Treksterkte | 540 N/mm² |
| Diameter | 127 mm |
| Norm | niet standaard |
| Serie | ty275-serie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 426,95 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 516,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen