Referenties
INA:EGB8060-E40-B-Y
Rubix:03191082
Fabrikant:0708665890000
EAN:4012802755398

Productdetails : INA EGB 8060 E40/B/Y GLIJLAGERBUS
Metal/polymeren composiet glijlager, onderhoudsvrij, ISO 3547, met bronzen achterkant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 323,97 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Serie | egb..-e40-b |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,11 excl. BTW
/ stuk
€ 87,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen