Referenties
Festo:FBA-2-M12-5POL
Rubix:05091338
Fabrikant:525632
EAN:4052568006686

Documenten
Productdetails : FESTO BUSAANSLUITING FBA-2-M12-5POL 525632
Busaansluiting FBA-2-M12-5POL voor ventieleiland CPV Direct, stekker, 2xM12, 5-polig, voor DeviceNet/CAN. Bedrijfsspanningsbereik DC=<= 24 V, Stroombelastbaarheid=4 A, Lagertemperatuur=-20 - 70 °C, Beschermingsgraad=IP65, Omgevingstemperatuur=-5 - 50 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 28,74 g |
| Type | busaansluiting fba-1, fba-2 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,14 excl. BTW
/ stuk
€ 29,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen