Referenties
Festo:CPE18-PRSEO-2
Rubix:05090132
Fabrikant:187832
EAN:4052568076375

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK CPE18-PRSEO-2 187832
Aansluitblok CPE18-PRSEO-2 voor ventielen van de Compact Performance-reeks, met open PRS-kanalen. Max. aantal ventielplaatsen=2, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=145 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 296,5 g |
| Type | aansluitblok voor cpe |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,31 excl. BTW
/ stuk
€ 60,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen